Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P2252S10N2003FKM

  • ERIKS:14040642
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
233 mm
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
93 mm