Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P2252S10N2003

  • ERIKS:13520648
  • Hersteller:72398287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,00 €/ Stückexkl. MwSt

136,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
233 mm
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
93 mm