Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P2252S10N1010

  • ERIKS:13520647
  • Hersteller:72404966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,10 €/ Stückexkl. MwSt

92,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 19Mindestbestellmenge: 19

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
233 mm
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
93 mm