Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P0101R18N2006

  • ERIKS:13520605
  • Hersteller:70536566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,00 €/ Stückexkl. MwSt

264,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
457 mm
Innendurchmesser
66.5 mm
Außendurchmesser
154.5 mm