Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N1000RN3060

  • ERIKS:13520602
  • Hersteller:70583782
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
1000
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
90.5 mm
Außendurchmesser
160 mm