381,00 €/ Stückexkl. MwSt
445,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | N 1000 RN 2 025 |
Grösse | 1000 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 10 bar |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 399 mm |
Innendurchmesser | 90.5 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |