Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N1000RN2010

  • ERIKS:13520596
  • Hersteller:76911036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

387,00 €/ Stückexkl. MwSt

452,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 1000 RN 2 010
Grösse
1000
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
90.5 mm
Außendurchmesser
160 mm