Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N1000DN2010

  • ERIKS:13520587
  • Hersteller:76910236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

348,00 €/ Stückexkl. MwSt

407,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 1000 DN 2 010
Grösse
1000
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
630 mm
Innendurchmesser
60.4 mm
Außendurchmesser
100 mm