Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N1000DH2016

  • ERIKS:13520583
  • Hersteller:76910715
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
1000
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
630 mm
Innendurchmesser
60.4 mm
Außendurchmesser
100 mm