Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N1000DH2010

  • ERIKS:13520582
  • Hersteller:76910632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

666,00 €/ Stückexkl. MwSt

779,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 1000 DH 2 010
Grösse
1000
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
630 mm
Innendurchmesser
60.4 mm
Außendurchmesser
100 mm