Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630RN2010WS

  • ERIKS:13520574
  • Hersteller:70537994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,00 €/ Stückexkl. MwSt

269,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 17Mindestbestellmenge: 17

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
630
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
71 mm
Außendurchmesser
129 mm