Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630RN2006FKM

  • ERIKS:13520571
  • Hersteller:70579298
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
630
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
71 mm
Außendurchmesser
129 mm