Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630RN2006

  • ERIKS:13520570
  • Hersteller:76910947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

265,00 €/ Stückexkl. MwSt

310,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0630 RN 2 006
Grösse
630
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
71 mm
Außendurchmesser
129 mm