Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630DN3040

  • ERIKS:13520565
  • Hersteller:70583978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

398,00 €/ Stückexkl. MwSt

465,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0630 DN 3 040
Grösse
630
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398.5 mm
Innendurchmesser
60.4 mm
Außendurchmesser
100 mm