Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630DN2025

  • ERIKS:13520563
  • Hersteller:76910384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,00 €/ Stückexkl. MwSt

228,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0630 DN 2 025
Grösse
630
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398.5 mm
Innendurchmesser
60.4 mm
Außendurchmesser
100 mm