Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630DN2016

  • ERIKS:13520562
  • Hersteller:76910301
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
630
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398.5 mm
Innendurchmesser
60.4 mm
Außendurchmesser
100 mm