Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0400RN3040

  • ERIKS:13520551
  • Hersteller:70583422
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
400
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
71 mm
Außendurchmesser
129 mm