153,00 €/ Stückexkl. MwSt
179,01 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | N 0400 RN 2 010 |
Grösse | 400 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 249 mm |
Innendurchmesser | 71 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |