Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0400RN2003

  • ERIKS:13520545
  • Hersteller:76910855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,00 €/ Stückexkl. MwSt

259,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
400
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
71 mm
Außendurchmesser
129 mm