Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0400DN3040

  • ERIKS:13520542
  • Hersteller:70583315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,00 €/ Stückexkl. MwSt

251,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0400 DN 3 040
Grösse
400
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm