Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0250DN3200

  • ERIKS:14040625
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
250
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
200 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
248.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm