Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0250DN3050

  • ERIKS:13520514
  • Hersteller:70517824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,00 €/ Stückexkl. MwSt

224,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0250 DN 3 050
Grösse
250
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
50 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
248.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm