Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0250DN2025V2,0

  • ERIKS:13520512
  • Hersteller:72357939
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
248.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm