Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0250DN2010V2,0

  • ERIKS:13520508
  • Hersteller:70352610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,10 €/ Stückexkl. MwSt

108,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0250 DN 2 010 V2,0
Grösse
250
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
2 bar
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
248.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
80 mm