Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0250DH2025

  • ERIKS:13520501
  • Hersteller:76910764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

190,00 €/ Stückexkl. MwSt

222,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0250 DH 2 025
Grösse
250
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
248.5 mm
Innendurchmesser
40.1 mm
Außendurchmesser
80 mm