Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0160DN3100

  • ERIKS:13520488
  • Hersteller:70583804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

164,00 €/ Stückexkl. MwSt

191,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0160 DN 3 100
Grösse
160
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm