Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0160DN2025

  • ERIKS:13520484
  • Hersteller:76910350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,70 €/ Stückexkl. MwSt

73,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0160 DN 2 025
Grösse
160
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm