Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0160DN2010FKM

  • ERIKS:13520482
  • Hersteller:72423028
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
158.8 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm