Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0160DH3100

  • ERIKS:13520478
  • Hersteller:70583806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,00 €/ Stückexkl. MwSt

181,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
160
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
40.1 mm
Außendurchmesser
80 mm