Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0100RN2003

  • ERIKS:13520465
  • Hersteller:76910822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,00 €/ Stückexkl. MwSt

78,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0100 RN 2 003
Grösse
100
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
248 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm