54,20 €/ Stückexkl. MwSt
63,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | N 0100 DN 2 025 |
Grösse | 100 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 247.7 mm |
Innendurchmesser | 22.6 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |