Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0100DH2003

  • ERIKS:13520450
  • Hersteller:76910426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,00 €/ Stückexkl. MwSt

187,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0100 DH 2 003
Grösse
100
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Stahlblech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
247.7 mm
Innendurchmesser
22.1 mm
Außendurchmesser
45 mm