Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0063RN2025

  • ERIKS:13520446
  • Hersteller:76911135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,30 €/ Stückexkl. MwSt

82,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
63
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm