Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0063DN3060

  • ERIKS:13520440
  • Hersteller:70583273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,30 €/ Stückexkl. MwSt

97,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
63
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
157.8 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
45 mm