Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0063DN3040

  • ERIKS:13520439
  • Hersteller:70583270
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
63
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
157.8 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
45 mm