Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0063DN2010

  • ERIKS:13520436
  • Hersteller:76910178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,10 €/ Stückexkl. MwSt

38,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0063 DN 2 010
Grösse
63
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
157.7 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
45 mm