Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0063DH2006EP

  • ERIKS:13520427
  • Hersteller:72436677
Image 1
Zur Liste hinzufügen

211,00 €/ Stückexkl. MwSt

246,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Grösse
63
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
157.7 mm
Innendurchmesser
22.1 mm
Außendurchmesser
45 mm