Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0040RN2010

  • ERIKS:13520419
  • Hersteller:76910962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,40 €/ Stückexkl. MwSt

46,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0040 RN 2 010
Grösse
40
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97.5 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
59 mm