Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0040DN2006

  • ERIKS:13520409
  • Hersteller:76910087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,70 €/ Stückexkl. MwSt

52,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0040 DN 2 006
Grösse
40
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97.3 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
45 mm