Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0040DH2025

  • ERIKS:13520404
  • Hersteller:76910723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,00 €/ Stückexkl. MwSt

71,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
N 0040 DH 2 025
Grösse
40
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Stahlblech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97.7 mm
Innendurchmesser
22.1 mm
Außendurchmesser
45 mm