63,10 €/ Stückexkl. MwSt
73,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | N 0040 DH 2 010 |
Grösse | 40 |
Material Filterelement | Glasfaserverstärkt |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 210 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Stahlblech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 97.7 mm |
Innendurchmesser | 22.1 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |