Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP730RN3090

  • ERIKS:14040594
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
90 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
500 mm
Innendurchmesser
76 mm
Außendurchmesser
130 mm