Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP510SN3090

  • ERIKS:13520387
  • Hersteller:72384974
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
90 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
198 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
99 mm