Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP504SN3125

  • ERIKS:13520386
  • Hersteller:72385402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,00 €/ Stückexkl. MwSt

132,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
198 mm
Innendurchmesser
93 mm
Außendurchmesser
136 mm