Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP4003RN3090V1,75

  • ERIKS:13520385
  • Hersteller:72427060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,10 €/ Stückexkl. MwSt

105,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
90 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
254 mm
Innendurchmesser
64.5 mm
Außendurchmesser
130 mm