Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP4002RN2010V1,7

  • ERIKS:13520378
  • Hersteller:70536186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,90 €/ Stückexkl. MwSt

91,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
204 mm
Innendurchmesser
64.5 mm
Außendurchmesser
130 mm