Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP4001RN2025V1,7

  • ERIKS:13520375
  • Hersteller:72461065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,00 €/ Stückexkl. MwSt

141,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
145 mm
Innendurchmesser
51.5 mm
Außendurchmesser
130 mm