Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP250RN3060

  • ERIKS:13520362
  • Hersteller:70512118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,00 €/ Stückexkl. MwSt

168,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 13Mindestbestellmenge: 13

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
MP
Kennziffer
MP 250 RN 3 060
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
212.5 mm
Innendurchmesser
51.4 mm
Außendurchmesser
99 mm