Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP250RN3025

  • ERIKS:13520361
  • Hersteller:70525755
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,00 €/ Stückexkl. MwSt

177,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Innendurchmesser
51.5 mm
Außendurchmesser
99 mm