Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP250RN2025

  • ERIKS:13520360
  • Hersteller:70528621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,00 €/ Stückexkl. MwSt

139,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
MP
Kennziffer
MP 250 RN 2 025
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Innendurchmesser
51.5 mm
Außendurchmesser
99 mm